Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap Getriebemotor, bürstenlos bis 0,0332 Nm, 24 V dc / 23,4 W, Wellen-Ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2313021
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     16ECP 36 8B 108 04 R16 0 5.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
portescap getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos
Leistung = 23,4 W
Abtriebsdrehzahl = 1363 U/min
Schaftdurchmesser = 3mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,0332 Nm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor, bürstenlos
Leistung:
23,4 W
Abtriebsdrehzahl:
1363 U/min
Schaftdurchmesser:
3mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,0332 Nm
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 24v, 2313021, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Portescap, 16ECP368B10804R16055, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,16*
€ 460,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,03*
€ 454,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,87*
€ 434,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.