| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2310145 Herst.-Nr.: M12A-04BFFM-SL8D01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 1m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pins. The pins are made from copper alloy and has gold plating. The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, 2310145, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A04BFFMSL8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 6,63* | € 8,92* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,85* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|