Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck TBEN-S E/A-Modul 4 Auslässe M8, 4-polig Gerade zu gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309776
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     TBEN-S1-8DXP
EAN/GTIN:
     4047101299946
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Anzahl der Auslässe = 4
Steckergröße = M8, 4-polig
Ausrichtung = Gerade zu gerade
Serie = TBEN-S
Gewicht = 215g
IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Temperaturbereich = -40 → +70 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
4
Steckergröße:
M8, 4-polig
Ausrichtung:
Gerade zu gerade
Serie:
TBEN-S
Gewicht:
215g
IP Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Temperaturbereich:
-40 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, 2309776, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Turck, TBENS18DXP, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
3
€ 4,45*
ab € 169,05*
€ 184,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,29*
€ 185,70*
Frei Haus
ab € 177,35*
€ 193,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,83*
€ 194,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 212,18*
€ 239,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.