| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2309774 Herst.-Nr.: TBEN-S1-8DIP-D EAN/GTIN: 4047101313963 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 24V dc Anzahl der Anschlüsse = 8 Anzahl der Auslässe = 4 Steckergröße = M8 Protokolltyp = EtherNet/IP Serie = TBEN-S Kommunikationsprotokoll = Ethernet/IP Gewicht = 210g Gehäusematerial = PA6-GF30 IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K Temperaturbereich = -40 → +70 °C Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 24V dc | Anzahl der Anschlüsse: | 8 | Anzahl der Auslässe: | 4 | Steckergröße: | M8 | Protokolltyp: | EtherNet/IP | Serie: | TBEN-S | Kommunikationsprotokoll: | Ethernet/IP | Gewicht: | 210g | Gehäusematerial: | PA6-GF30 | IP Schutzart: | IP65, IP67, IP69K | Temperaturbereich: | -40 → +70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, 2309774, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Turck, TBENS18DIPD, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,41* | € 165,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,31* | € 171,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,14* | € 173,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 156,17* | € 177,23* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,67* | € 213,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|