Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck TBEN-L E/A-Modul Gerade zu gerade EtherNet/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309772
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     TBEN-LL-8IOL
EAN/GTIN:
     4047101489644
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Protokolltyp = EtherNet/IP
Serie = TBEN-L
Gewicht = 527g
IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Temperaturbereich = -40 → +70 °C
Weitere Informationen:
Protokolltyp:
EtherNet/IP
Serie:
TBEN-L
Gewicht:
527g
IP Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Temperaturbereich:
-40 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, io-link master, 2309772, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Turck, TBENLL8IOL, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,37*
€ 457,80*
Frei Haus
ab € 417,30*
€ 457,92*
Frei Haus
ab € 422,27*
€ 462,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 424,03*
€ 465,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 689,21*
€ 766,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,19*
€ 911,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,05*
€ 902,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,78*
€ 874,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,76*
€ 832,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,21*
€ 820,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.