Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional 50.26V 29.5V min., 2-Pin, SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308485
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     3.0SMCJ24CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 50.26V
Durchschlagspannung min. = 29.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 3000W
Anzahl der Elemente pro Chip = 2

Die Serie Littelfuse 3.0SMCJ wurde speziell zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse hervorgerufen werden.3000 W PPPM Peak Impulsleistung bei 10/1000 μs Signalform, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 % Für SMD-Anwendungen zur Platzoptimierung auf der Platine Flaches Gehäuse Typischer Störungsmodus sind alle Störungen, außer Spannungs- oder Stromüberschreitungen Whisker-Test wird basierend auf JEDEC JESD201A gemäß Tabelle 4a und 4c durchgeführt ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2,30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt) EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000- 4-4 Integrierte Zugentlastung Glaspassivierte Chip-Verbindung Schnelle Ansprechzeit: typischerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min. Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Niedrige inkrementelle Beständigkeit gegen Stoßspannungen Hochtemperatur- bis Reflow-Lötverfahren garantiert: 260 °C/40 Sek.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
50.26V
Durchschlagspannung min.:
29.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
3000W
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, 2308485, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, 30SMCJ24CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,39*
3000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,49*
1 Tag
2161
1
€ 14,99*
ab € 0,328*
€ 1,014*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.