Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DMS-20LCD-4/20 Digital Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig, 35.1mm, 22.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307912
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20LCD-4/20S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 22.4mm
Ausschnitt-Breite = 35.1mm
Serie = DMS-20LCD-4/20

The Murata e DMS-20LCD-4/20 Series produces the lowest loop voltage-drop of any comparably priced, 4-20mA input, 3 digit LCD-display process monitors: 1.8V typical, 2.0V max. This super-low drop means its nominal loop resistance (burden) is less than 100Self-powered, no separate supply required Unipolar, Bipolar, and Positive Reading Models Sub miniature package—Less than 0.90″ behind-the panel depth Large, 0.37″/9.4mm high, sunlight-viewable LCD display Non-interacting gain (span) and offset (zero) 20-t
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
22.4mm
Ausschnitt-Breite:
35.1mm
Serie:
DMS-20LCD-4/20
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 2307912, Automation, Prozessautomation, Murata, DMS20LCD420SC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.