| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2307780 Herst.-Nr.: ZVH-K40 EAN/GTIN: 4250138110218 |
| |
|
| | |
| Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ = Software Geeignet für den Einsatz mit = Zvh4, ZVH8 Frequenz-Bereich = 50 → 60Hz Steckertyp = USB
Die Rohde & Schwarz ZVH-K40 ist eine Software zur Fernsteuerungsmessung, die mit einem USB- oder LAN-Schnittstellensystem verwendet wird. Er ist kompatibel mit dem Spektrumanalysator ZVH4 und ZVH8.Einfache Bedienung und einfache Dokumentation Schnelle und genaue Messung Weitere Informationen: | | Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ: | Software | Geeignet für den Einsatz mit: | Zvh4, ZVH8 | Frequenz-Bereich: | 50 → 60Hz | Steckertyp: | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 2307780, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör, Rohde & Schwarz, ZVHK40, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analyser Accessories |
| | |
| |