| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2307776 Herst.-Nr.: ZVH-K14 EAN/GTIN: 4250138110171 |
| |
|
| | |
| Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ = Software Geeignet für den Einsatz mit = Zvh4, ZVH8 Frequenz-Bereich = 0.025 → 50GHz Steckertyp = Typ N Female
Die Rohde & Schwarz ZVH-K14 ist eine Spektrogramm-Messsoftware-Anwendung. Er ist kompatibel mit dem Spektrumanalysator ZVH4 und ZVH8.Einfache Bedienung und einfache Dokumentation Schnelle und genaue Messung Weitere Informationen: | | Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ: | Software | Geeignet für den Einsatz mit: | Zvh4, ZVH8 | Frequenz-Bereich: | 0.025 → 50GHz | Steckertyp: | Typ N Female |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 2307776, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör, Rohde & Schwarz, ZVHK14, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analyser Accessories |
| | |
| |