Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz Vektor-Netzwerkanalysator Handheld 0.0001 → 3.4GHz 6 2-Ports N Type Female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307774
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     ZVH8
EAN/GTIN:
     4250138110140
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Formfaktor = Handheld
Frequenz-Bereich = 0.0001 → 3.4GHz
Gamma dinamica = 6
Anzahl der Testanschlüsse = 2
Testanschluss-Steckverbindertyp = N Type Female

Die Rohde & Schwarz ZVH8 ist ein robuster, tragbarer Vektor-Netzwerk-Analyzer mit 100 kHz bis 8 GHz, der für den Einsatz im Feld entwickelt wurde. Sein geringes Gewicht und die einfache Bedienung machen es unverzichtbar für jeden, der ein effizientes Messgerät im Freien für die Installation und Wartung von Antennensystemen benötigt.Schnelle und konsistente Messungen mit dem Vorkonfigurationsassistenten Fernbedienung über kostenlose Software oder App Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse für den Einsatz im Feld
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Handheld
Frequenz-Bereich:
0.0001 → 3.4GHz
Gamma dinamica:
6
Anzahl der Testanschlüsse:
2
Testanschluss-Steckverbindertyp:
N Type Female
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 2307774, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysatoren, Rohde & Schwarz, ZVH8, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analysers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.764,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.301,57*
€ 11.068,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.256,08*
€ 11.014,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.095,31*
€ 10.823,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.764,40*
€ 10.429,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.