|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2306903 Herst.-Nr.: MAX77840EVKIT# EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Analogfunktion = Operationsverstärker Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = Max77840 Vorgestelltes Gerät = MAX77840EVKIT# Kit-Name = Evaluation Kit
Das Maxim Integrated MAX77840 Evaluierungskit (EV-Kit) besteht aus einer Platine und dem Maxim MINIQUSB mit einem Erweiterungsplatinen-Befehlsmodul. Es umfasst ein 3,15-A-Schaltmodusladegerät mit Einfacheingang und Reverse-Boost-Funktion für einen einzelligen Lithium-Ionen-Batterie (Li+), USB-BC1.2-Adaptertyperkennung mit proprietärer Modell-Gauge-Kraftstoffmessungstechnologie und einen sicheren LDO.0-Ω-Widerstände in Reihe mit mehreren Schlüsselknoten, um sie zu isolieren und für zusätzliche Flexibilität zu sorgen Montiert und geprüft Prüfpunkte ermöglichen einen bequemen Zugang zu interessanten Knoten Steckbrücken-Stiftleisten dienen sowohl als Prüfpunkte als auch als Shunts Weitere Informationen:  |  | Analogfunktion: | Operationsverstärker | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | Max77840 | Vorgestelltes Gerät: | MAX77840EVKIT# | Kit-Name: | Evaluation Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Maxim Integrated, MAX77840EVKIT#, 2306903, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Analoge Entwicklungstools, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Analogue Development Tools |
|  |  |
| |