Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1457-EMI Aluminium Gehäuse 1457-EMI Außenmaß 4.73 x 4.09 x 2.15Zoll IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306387
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457N1201E
EAN/GTIN:
     0623980017969
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 120,1 mm
Höhe Außen = 54,6 mm
Breite Außen = 103,9 mm
Abmessungen Außen = 4.73 x 4.09 x 2.15Zoll
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1457-EMI
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
120,1 mm
Höhe Außen:
54,6 mm
Breite Außen:
103,9 mm
Abmessungen Außen:
4.73 x 4.09 x 2.15Zoll
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1457-EMI
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2306387, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1457N1201E, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,57*
€ 52,96*
€ 5,90*
ab € 29,77*
€ 52,98*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,15*
€ 66,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,15*
€ 67,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.