| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2306155 Herst.-Nr.: LAD-05BFFM-QR8D05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 5 Länge = 5m Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Außendurchmesser = 6.2mm
Der Industriesteckverbinder Amphenol X-Lok ist dreifarbig - grüne, Orange und Orange LEDs können in weiten Anwendungen wie Industrieautomatisierung, mobile Fahrzeuge und Automobilindustrie usw. verwendet werden Diese Buchsenanschlussstifte bestehen aus Kupferlegierung und sind vergoldet.Steckverbinder Mini (A) - LED-Größe Buchsenleiste mit dem Geschlecht der Steckverbinder Passende Ausführung X-Lok Nennstrom: 5 A Anzahl der Kontakte: 5 Stifte Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 5 | Länge: | 5m | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Außendurchmesser: | 6.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2306155, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, LAD05BFFMQR8D05, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 20,42* | € 32,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,78* | € 33,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,13* | € 34,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|