| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2305857 Herst.-Nr.: 217511-1104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = LINK250 Drahtgröße = 26AWG Kabellänge = 300mm
Das Molex vorgecrimpte Kabel bietet eine einfache, kostengünstige Lösung für Prototypenbau, Vorproduktion und Massenfertigung. Dieses Kabel wird in Buchsen-zu-Buchsen-Konfigurationen in einer Länge von 300 mm angeboten. Er hat eine Größe von 26 AWG und ist in schwarzer Farbe erhältlich. Er hat einen maximalen Nennstrom von 6,5 A pro Kontakt und eine maximale Spannung von 250 V ac (RMS)/dc.Er hat verzinnten (Sn) Anschluss Weitere Informationen: | | Serie: | LINK250 | Drahtgröße: | 26AWG | Kabellänge: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze 30cm, 2305857, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2175111104, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |