Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305657
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-190-504-III
EAN/GTIN:
     0195112021903
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Handoszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 4MHz
Oszilloskop Typ = Tragbar
Serie = ScopeMeter III
Interface = USB
Anzeigentyp = Farb
Vertikalempfindlichkeit min. = 20mV
Vertikalempfindlichkeit max. = 10000V/div
Display Größe = 133 x 90mm
Länge = 192mm
Messkategorie = CAT III, CAT IVns

Das Fluke Oszilloskop der Serie 190 III ist ein tragbares Hochleistungs-Oszilloskop für raue Umgebungen. Er verfügt über 4 Kanäle und 500 MHz Bandbreite. Führen Sie Zeit- oder Amplitudenbezogene Messungen an drei Phasen oder dreiachsigen Steuerungssystemen durch oder vergleichen Sie einfach mehrere Prüfpunkte in einem zu prüfenden Stromkreis und kontrastieren Sie diese. Einfache Speicherung und Anzeige von Verlaufsdaten und Übertragung auf einen PC-viaUSB oder WLAN zur Analyse von Daten mit der Fluke View Software. Er verfügt über eine Abtastrate von 5 GS/s (ein Kanal) oder 2,5 GS/s (2 Kanäle) oder 1,25 GS/s (4 Kanäle).Ausgelegt für industrielle Umgebungen, CAT III 1000 V/CAT IV 600 V Großes, helles Farbdisplay für einfache Sicht im Feld Es ist gemäß IP51 für raue Umgebungen ausgelegt
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4MHz
Oszilloskop Typ:
Tragbar
Serie:
ScopeMeter III
Interface:
USB
Anzeigentyp:
Farb
Vertikalempfindlichkeit min.:
20mV
Vertikalempfindlichkeit max.:
10000V/div
Display Größe:
133 x 90mm
Länge:
192mm
Messkategorie:
CAT III, CAT IVns
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, handoszilloskop fluke, bit satz, multimeter catiii, 2305657, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Fluke, FLUKE190504III, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.151,93*
€ 6.308,12*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6.151,46*
€ 6.309,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 6.200,06*
€ 6.357,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.073,81*
€ 6.420,93*
€ 5,90*
ab € 6.278,69*
€ 6.435,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.420,93*
€ 7.640,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.392,29*
€ 7.606,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.287,82*
€ 7.482,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.073,81*
€ 7.227,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.