Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305304
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-K44T-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Optokoppler
dual transistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.55V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SO
Eingangsstrom Typ = DC
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.55V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SO
Eingangsstrom Typ:
DC
Weitere Suchbegriffe: 2305304, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPLK44T500E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.086,86*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,08686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.176,91*
€ 2.590,5229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.161,99*
€ 2.572,7681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.113,47*
€ 2.515,0293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.086,86*
€ 2.483,3634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.