Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2305157 Herst.-Nr.: U113 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = HF-Empfänger Technologie = Empfänger Zum Einsatz mit = M5Stack, UART Vorgestelltes Gerät = SYN513R Kit-Name = RF433R
The M5Stack RF433R is an RF wireless radio frequency receiver, using SYN531R radio frequency receiver, working frequency is 433.92MHz (using ASK modulation) commonly used by wireless controllers, built-in PCB antenna, stable receiving signal distance up to 10M, typical receiving sensitivity It is -109dBm. The exquisite and compact housing design can be embedded in a variety of radio frequency remote control applications. It is suitable for security alarm, wireless automatic meter reading, home and industrial automation, remote remote control, wireless data transmission and other system fields.Leiterplattenantenne Ausgezeichnete Trennschärfe und Rauschunterdrückung Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | HF-Empfänger | Technologie: | Empfänger | Zum Einsatz mit: | M5Stack, UART | Vorgestelltes Gerät: | SYN513R | Kit-Name: | RF433R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2305157, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, M5Stack, U113, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,45* | € 5,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,46* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|