Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAEGER X-plore 1300 FFP3 Staubschutzmaske mit Ventil, Vergossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304779
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Schutzklasse = FFP3
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Serie = X-plore 1300
Sicherheitsbrille inklusive = Nein

The Draeger X-plore 1330 V FFP3 NR D is the filtering masks for protection against dust,mists,fumes. The exhalation valve releases humid and warm air, preventing heat build-up underneath the mask, allowing to stay cool while working hard. This mask is comfortable to wear and the hypoallergenic inner layer is easy on skin and gives the user added comfort even when used for longer periods of time.CoolSAFE filter material Flexible nose clip Nose seal Hypoallergenic inner layer Secure and comfortable Available in two different sizes S/M and M/L
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP3
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Serie:
X-plore 1300
Sicherheitsbrille inklusive:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, feinstaubmasken ffp3, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske dräger, 2304779, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, DRAEGER, 3951217, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 12,95*
ab € 5,16*
€ 6,39*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,12*
€ 7,11*
2 Tage
170
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,10*
€ 7,24*
2 Tage
220
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,24*
€ 7,27*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,406*
€ 11,132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,132*
€ 13,24708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,842*
€ 12,90198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,432*
€ 12,41408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,786*
€ 11,64534
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,406*
€ 10,00314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
R55330
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.