Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar TLC, USB-Flash-Laufwerk, 128 GB, USB 3.1, AES 256 bit, JumpDrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304397
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LJDD30C128G-BNSNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kapazität = 128 GB
Modell = JumpDrive
Industrieausführung = Nein
Verschlüsselungsebene = AES 256 bit

Die Lexar LDD30C-Serie ist das Dual-Drive-Laufwerk D30c USB 3.1 Typ C mit Sprungantrieb, das Dateien nahtlos zwischen USB-Typ-C-Smartphones, Tablets, Laptops, Macs und herkömmlichen Typ-A-Computern bewegt. Dieses 2-in-1-Laufwerk verfügt über zwei Steckverbinder in einem stilvollen drehbaren Metalldesign. Er bietet eine Hochgeschwindigkeits-USB 3.1-Leistung für eine schnelle Dateiübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s beim Lesen und 50 MB/s beim Schreiben.Verschieben von Dateien mit USB 3.1-Geschwindigkeit Durable drehbare Metallausführung Sicherheit in jedem Schritt Streng geprüft
Weitere Informationen:
Kapazität:
128 GB
Modell:
JumpDrive
Industrieausführung:
Nein
Verschlüsselungsebene:
AES 256 bit
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 128gb, flash stick, 2304397, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, USB Sticks, Lexar, LJDD30C128GBNSNG, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.