| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2302195 Herst.-Nr.: 8GK9520-0KK05 EAN/GTIN: 4001869394442 |
| |
|
| | |
| Tafeltyp = Seitliche Paneele Serie = 8GK9520 Material = Stahl RAL-Code = RAL 7035 Zur Verwendung mit = Alpha
The Siemens Panel Side panels comes with grey finishing.Steel material Weitere Informationen: | | Tafeltyp: | Seitliche Paneele | Serie: | 8GK9520 | Material: | Stahl | RAL-Code: | RAL 7035 | Zur Verwendung mit: | Alpha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Schaltschrank, gehäusezubehör siemens, seitenwand schaltschrank, 2302195, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Siemens, 8GK95200KK05, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| |