Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Flachbandkabel FFC, 16-adrig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2301831
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686616119001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 16x1,5
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Aderzahl = 16
Nennstrom = 1 A

Das faltbare flache flexible Kabel WR-FFC von Wurth Elektronik sorgt für sichere, leichte, flache, platzsparende Platine-Platine-Verbindungen mit hoher Dichte. Er ist leicht und hat eine hohe Flexibilität mit einer Biegeprüfung von 180° >20-mal. Eine AluBetriebstemperatur: -30 bis +105 °C. Lebensdauer: 20 Steckzyklen Kontaktwiderstand: 20 mΩ Entflammbarkeitsklasse gemäß UL SUB.758
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Aderzahl:
16
Nennstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, würth elektronik flachbandkabel, 2301831, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Wurth Elektronik, 686616119001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.