Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon Rauchmelder optisch Bedrahtet x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300839
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EFXN533
EAN/GTIN:
     5018987361286
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder optisch
rauchmelder
Typ = Optischer Rauchmelder
Betriebsspannung = 30V
Anschlusstyp = Bedrahtet
Serie = Eaton Fulleon
Material = Kunststoff
Tiefe = 100 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Optischer Rauchmelder
Betriebsspannung:
30V
Anschlusstyp:
Bedrahtet
Serie:
Eaton Fulleon
Material:
Kunststoff
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder eaton, 2300839, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Eaton, EFXN533, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.