| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2299468 Herst.-Nr.: 229682 NHI-E-01-PKZ0-C EAN/GTIN: 4015082296827 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 1 Kontaktart = 1 Öffner Montageart = Verschluss vorn Serie = Eaton Moeller Kontaktnennstrom = 1 A Kontaktnennspannung = 440 V
Das Standard-Hilfskontaktmodul von Eaton verfügt über eine Federklemmenverbindung. Er hat 1 Öffnerkontakt.Der Betriebstemperaturbereich reicht von -25 °C bis 55 °C. Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 1 | Kontaktart: | 1 Öffner | Montageart: | Verschluss vorn | Serie: | Eaton Moeller | Kontaktnennstrom: | 1 A | Kontaktnennspannung: | 440 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, eaton hilfskontakt, eaton motorschutzrelais, hilfskontaktblock 1 öffner, 2299468, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 229682NHIE01PKZ0C, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| | |
| |