Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Dual Optokoppler / Transistor-Out, 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296329
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD8802DR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
dual transistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Weitere Suchbegriffe: 2296329, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD8802DR2, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.