Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright Cylindrical THT LED Grün 2,2 V, 100 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright Cylindrical THT LED Grün 2,2 V, 100 ° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-2292497
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-424GDT
EAN/GTIN:
     5059041874380
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 4mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 100 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Serie = Cylindrical

Durchkontaktierte zylindrische LEDs von Kingbright. Die zylindrischen durchkontaktierten LEDs von Kingbright sind in 3-mm- und 5-mm-Gehäuse mit einer diffusen, zylindrischen Linse erhältlich. Diese LEDs sind äußerst zuverlässig und robust mit einer langen Lebensdauer. Die zylindrischen LEDs bieten zudem eine niedrige Leistungsaufnahme. Die zylindrischen LEDs von Kingbright erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von durchkontaktierten LED-Anwendungen.. Verfügbare Farben: Grün, Rot, Orange und Gelb Vielzahl von Betrachtungswinkeln
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
4mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
100 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Serie:
Cylindrical
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, led array kingbright, 2292497, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L424GDT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31000
1000
Frei Haus
ab € 0,0631*
€ 0,1025*
25
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1259*
5
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1437*
1 Tag
712
20
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1968*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,327*
€ 0,389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,66*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.