Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2292092
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC10065G2-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2292092, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPSC10065G2TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.822,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,82239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.996,58*
€ 2.375,9302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.981,70*
€ 2.358,223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.908,09*
€ 2.270,6271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.864,53*
€ 2.218,7907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.822,39*
€ 2.168,6441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.