Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Außenmaß 116 x 77 x 38mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291549
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590B3
EAN/GTIN:
     0623980810522
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckgusslegierung
Bereich = 1590
Höhe Außen = 38 mm
Breite Außen = 77 mm
Abmessungen Außen = 116 x 77 x 38mm
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590

Das Hammond Aluminiumdruckgussgehäuse ist für elektronische Instrumente geeignet, die robust und dennoch leicht zu bearbeiten sind. Er verfügt über eine überlappende Verbindungskonstruktion, die Schutz vor Staub und Spritzwasser bietet. Enthält Schrauben, die in werkseitig angezapfte Löcher eingeschraubt werden. Sie ist naturfarben und hat Abmessungen von 116 x 77 x 38 mm. Es ist RoHS- und REACH-konform.Sie verfügt über Schutzart IP54 Es bietet eine verbesserte EMI/RFI-Abschirmung
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckgusslegierung
Bereich:
1590
Höhe Außen:
38 mm
Breite Außen:
77 mm
Abmessungen Außen:
116 x 77 x 38mm
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2291549, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590B3, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 16,68*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,82*
€ 16,70*
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 17,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,29*
€ 21,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.