Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor 1.5 SOT-89 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291444
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S602BS2RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 1.5
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = SOT-89
Spitzenstrom = 15A
Gate-Triggerstrom max. = 0.05mA
Durchlassspannung-Spitzenwert = 600V
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
1.5
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
SOT-89
Spitzenstrom:
15A
Gate-Triggerstrom max.:
0.05mA
Durchlassspannung-Spitzenwert:
600V
Weitere Suchbegriffe: 2291444, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, S602BS2RP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.