Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1555 ABS Gehäuse 1555 Außenmaß 11.81 x 9.45 x 4.72Zoll IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291202
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1555YAGY
EAN/GTIN:
     0623980406749
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = ABS
Bereich = 1555
Höhe Außen = 119,9 mm
Breite Außen = 240 mm
Abmessungen Außen = 11.81 x 9.45 x 4.72Zoll
Schutzart = IP66
Serie = 1555

Wasserdichtes ABS-Gehäuse der Serie Hammond 1555 mit LID. Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten oder auf DIN-Schienen montierten Komponenten (Details siehe Fotofunktionen unten). Die ″gestaltete″ LID-Version hat drei Hauptvorteile gegenüber unserem flachen LID. Er hat Abmessungen von 11,81 x 9,45 x 4,72 Zoll.ABS-Kunststoffausführungen erfüllen die Schutzart IP66 Entwickelt für Wandmontage Universal-ABS-Kunststoff (Material hat die UL-Entflammbarkeitsklasse UL94 HB). Nicht für den Außeneinsatz empfohlen
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Bereich:
1555
Höhe Außen:
119,9 mm
Breite Außen:
240 mm
Abmessungen Außen:
11.81 x 9.45 x 4.72Zoll
Schutzart:
IP66
Serie:
1555
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2291202, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1555YAGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 59,46*
€ 5,90*
ab € 33,07*
€ 59,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,28*
€ 74,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.