Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Ex Polyester Glasfaserverstärktes Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 91mm x 120mm x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rose Ex Polyester Glasfaserverstärktes Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 91mm x 120mm x 90mm
Rose Ex Polyester Glasfaserverstärktes Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 91mm x 120mm x 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2290744
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     161222098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 220 x 120 x 90mm
Material = Glasfaserverstärktes Polyester
Länge = 91mm
Breite = 120mm
Höhe = 90mm
Schutzart = IP66
Anzahl der Anschlüsse = 20
Farbe = Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Anzahl der Wege = 2
Serie = Ex Polyester

Aluminiumgehäuse - II2G/2D EEx ia IIC T6, Polyestergehäuse - II2G/2D EEx ia IIC T6. Aluminiumgehäuse - PTB 00 ATEX 1063, Polyestergehäuse - PTB 00 ATEX 1002. Abzweigdosen - EEx-Aluminium oder Polyestergehäuse IP66. Allgemein. Aluminium-oder Polyester (GRP)- Klemmengehäuse für den Ex-Bereich Anschlußklemmen auf DIN-Schiene vormontient Zu den Anwendungsbereichen gehören Tankstellen, Chemiewerke und Umgebungen, in denen Funkenbildung eine potentielle Gefahr darstellen kann Kabelverschraubungen 2xM20
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
220 x 120 x 90mm
Material:
Glasfaserverstärktes Polyester
Länge:
91mm
Breite:
120mm
Höhe:
90mm
Schutzart:
IP66
Anzahl der Anschlüsse:
20
Farbe:
Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Anzahl der Wege:
2
Serie:
Ex Polyester
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abox ip66, eex gehäuse, 2290744, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Rose, 161222098, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,57*
€ 519,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,28*
€ 519,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,49*
€ 494,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103123
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.