Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multicore Loctite RP15 Lötpaste bleifrei, Kartusche 75g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-229040
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     685688
EAN/GTIN:
     5060641273084
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
multicore lötpaste
lötpaste
Handelsname = Loctite RP15
Verpackungsart = Kartusche
Gebindegröße = 75g

R43: Kann bei Kontakt mit der Haut Reizungen verursachen. S24: Kontakt mit der Haut vermeiden. S37: Geeignete Handschuhe tragen. Xi: Reizerreger. No-Clean-Lötpasten. Lötpasten 96SCRP15AGS84V für No-Clean-Anwendungen Graufarbige Paste Enthält Harz Siedepunkt: 274 ° C Schmelzpunkt: 217 °C. VOC-Konzentration: 5 → 10 % 75-g-Patrone oder 25-g-Spritzen
Weitere Informationen:
Handelsname:
Loctite RP15
Verpackungsart:
Kartusche
Gebindegröße:
75g
Weitere Suchbegriffe: 229040, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, Multicore, 685688
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.