Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ Vierkantschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2289353
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2547000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Gehäuseschlüssel
Produkt Typ = Vierkantschlüssel
Serie = SZ
Einsatzgröße = 7mm
Anzahl = 1

Der Rittal Gehäuseschlüssel ist der SZ-Serie und wird für 7 mm quadratische Schlosseinsätze verwendet.Wird nur für Schlosseinsätze verwendet
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Vierkantschlüssel
Serie:
SZ
Einsatzgröße:
7mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, schaltschrankschlüssel rittal, rack zubehör, 2289353, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseschlösser, Rittal, 2547000, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,28*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.