Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CES Kabelverschraubung, PG13.5 Kunststoff Schwarz 12.7mm/ 28.4mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CES Kabelverschraubung, PG13.5 Kunststoff Schwarz 12.7mm/ 28.4mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2288741
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CES-3
EAN/GTIN:
     5059040631151
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Gewindegröße = PG13.5
Kabeldurchmesser max. = 28.4mm
Kabeldurchmesser min. = 12.7mm
Material = Kunststoff
Farbe = Schwarz
Serie = CES
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +90°C
Standards = RoHS-kompatibel
Betriebstemperaturbereich = -55 → +90 °C.

Wärmeschrumpf-Kabeleinführungen von TE mit Einfach- und Mehrfachzugang. Die Wärmeschrumpfdichtungen der Serie CES von TE Connectivity wurden für den Einsatz mit dünnwandigen Platten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Jede Dichtung besteht aus drei schwarzen Teilen: einer starren Kunststoffmutter, einem O-Ring und dem wärmeschrumpfbaren Gussteil. Schwer entflammbares Material. Betriebstemperaturbereich -55 bis 90°C. Mindestschrumpftemperatur: 120 °C. Wasser- und rauchdichte Dichtung. Kleberbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Kabeldurchmesser max.:
28.4mm
Kabeldurchmesser min.:
12.7mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Serie:
CES
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Standards:
RoHS-kompatibel
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +90 °C.
Weitere Suchbegriffe: 2288741, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, TE Connectivity, CES3, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131
€ 14,99*
ab € 14,29*
€ 22,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,52*
€ 24,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.