Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3CP T3CP30-100 Stromfühler AC/DC 100MHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288061
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3CP30-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Prüfsonden Typ = AC/DC
Bandbreite = 100MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = T3CP30-100
Strom = 30A, 50 A peak
Serie = T3CP
Anstiegszeit = ≤ 3.5ns

Teledyne LeCroy, 30 A, 100-MHz-Stromsonde, BNC, AC/DC, 30 A eff, 50 A Peak PulseDie neuen Strommessspitzen der T3CP-Serie von Teledyne Test Tools sind DC/AC-Aktivstrom-Tastköpfe mit großer Bandbreite, schneller und genauer Signalformerfassung, Messgenauigkeit bis zu 1 % und geringer Einfügedämpfung. Diese Tastköpfe können mit jedem Oszilloskop mit einem hochohmigen BNC-Eingang verwendet werden. Die Stromzange T3CP ist ein Art Gerät, das nicht das Brechen eines Stromkreises oder das Einsetzen eines Shunts erfordert, um genaue und zuverlässige Strommessungen durchzuführen. Diese Stromzange ist ideal für genaue AC-, DC- und Impulsstrommessungen.Eigenschaften und VorteileGenaue und einfache Strommessungen 100 MHz Bandbreite Kombinierte DC- und AC-Messungen Überstromschutz mit zwei Anzeigen Hoher und niedriger Bereich/Empfindlichkeitsauswahl (Zweifachbereich) Niedrigstrom-Messfunktion Entmagnetisierung und automatische Nullstellung Benutzersteuerung von Bereich/Empfindlichkeitsauswahl, Entmagnetisierung und automatischem NullpunktAnwendungenSchaltungs- und lineare Leistungsausführung Ein- und mehrphasige Wechselrichter Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte Elektromotormotor, Antriebsstrang und Antriebselektronik Leistungskomponentenmessungen Haus- und Industrie-Fotovoltaik (PV)-Systemdesign LED-Beleuchtungs-Leistungsdesign Industrielle und militärische Steuerelektronik Forschung und Entwicklung Universitäten Allgemeine Elektronikausbildung und leistungsorientierte Kurse
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
AC/DC
Bandbreite:
100MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
T3CP30-100
Strom:
30A, 50 A peak
Serie:
T3CP
Anstiegszeit:
≤ 3.5ns
Weitere Suchbegriffe: 2288061, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Teledyne LeCroy, T3CP30100, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4.419,94*
€ 4.553,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.285,21*
€ 4.553,85*
€ 5,90*
ab € 4.704,34*
€ 4.840,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.553,85*
€ 5.419,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.524,71*
€ 5.384,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.447,41*
€ 5.292,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.285,21*
€ 5.099,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.