Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1551 ABS Universal-Gehäuse 1551 Außenmaß 101 x 15 x 40mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287764
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551UUFLGY
EAN/GTIN:
     0623980532134
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 101 mm
Höhe Außen = 15 mm
Breite Außen = 40 mm
Abmessungen Außen = 101 x 15 x 40mm
Bereich = 1551
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1551

Das Handgehäuse aus ABS-Kunststoff Hammond Serie 1551 ist ein Universalgehäuse mit Montageflanschen und Schlüsselringen. Er eignet sich ideal für die Montage kleiner Leiterplatten oder als Vergussgehäuse.Geformt aus schwarzem, grauem oder lichtdurchlässigem blauem Universal-ABS-Kunststoff. Seidenmatte Oberfläche. Komplett mit LID und zwei selbstschneidenden Schrauben. Diese Serie ist auch mit Flanschdeckeln erhältlich. Die Schrauben sind farblich auf das Gehäuse abgestimmt (vernickelte Schrauben mit grauen Gehäusen und schwarz mit schwarzen Gehäusen). 14-P.C. Platinenabstandhalter, die in den Innenraum eingegossen sind. Die Konstruktion mit überlappenden Stößen bietet Schutz gegen den Zugang zu Staub und Spritzwasser. Entwickelt gemäß IP54. Einige Größen sind mit einem Schlüsselringsatz erhältlich. Modelle mit Schlüsselringsatz sind auf der schmalen Seite vorgebohrt.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
101 mm
Höhe Außen:
15 mm
Breite Außen:
40 mm
Abmessungen Außen:
101 x 15 x 40mm
Bereich:
1551
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1551
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 2287764, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1551UUFLGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,78*
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 5,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,06*
€ 5,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.