Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse Wasserfest Außenmaß 51 x 70 x 254mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287123
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WBXF
EAN/GTIN:
     0623980405360
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 254 mm
Höhe Außen = 51 mm
Breite Außen = 70 mm
Abmessungen Außen = 51 x 70 x 254mm
Schutzart = IP65
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Dichtungswerkstoff = Silikon

Das Hammond wasserdichte Druckgussgehäuse mit Flanschsockel gehört zur Serie 1590. Es ist in Naturfarbe erhältlich.Robustes Gehäuse für elektronische Geräte Die Konstruktion mit überlappenden Stößen bietet Schutz gegen den Zugang zu Staub und Spritzwasser Niedriger Wand-Zugwinkel für einfache P.C. Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
254 mm
Höhe Außen:
51 mm
Breite Außen:
70 mm
Abmessungen Außen:
51 x 70 x 254mm
Schutzart:
IP65
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2287123, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590WBXF, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,27*
€ 51,10*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,50*
€ 51,12*
€ 5,90*
ab € 29,34*
€ 53,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,24*
€ 59,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.