Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDE PZ1 POZIDRIV® Isolierter Schraubendreher, Stahl gehärtet, 180 mm / Klinge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286443
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     32246INS
EAN/GTIN:
     0092644322464
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = POZIDRIV®
Abtriebsgröße = PZ1
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 80 mm
Gesamtlänge = 180 mm
Klingenmaterial = Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
POZIDRIV®
Abtriebsgröße:
PZ1
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Klingenmaterial:
Stahl gehärtet
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, 2286443, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Klein Tools, 32246INS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,07*
€ 17,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,71*
€ 18,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253086
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.