Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Bimetall Thermostat 1-poliger Öffner, +210°C Schließen / +250°C Öffnen, 120 → 250V ac / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Bimetall Thermostat 1-poliger Öffner, +210°C Schließen / +250°C Öffnen, 120 → 250V ac / 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-2282529
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2455RC 9082-467 L250
EAN/GTIN:
     5060641274630
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +260°C
Öffnungstemperatur = +250°C
Schließtemperatur = +210°C
Schaltkonfiguration = 1-poliger Öffner
Kontaktbelastbarkeit = 15A
Kontaktnennspannung = 120 → 250V ac
Anschlussart = Schnellverbindung
Reset-Typ = Automatisch

UL-anerkannte Komponente, CSA-Zulassung. Bimetallisches Hochtemperatur-Thermostat. Speziell für raue Hochtemperaturumgebungen entwickelt Bimetallische Einrastscheibe, die elektrisch und thermisch vom Schalter isoliert ist, betätigt die Öffnungskontakte Keramikgehäuse mit wärmeempfindlicher Scheibe, die von einer wärmeleitenden Edelstahlendkappe gehalten wird Zoll Flachsteckeranschluss Die Kontakte sind auf 250 Vac, 10 A, mit einem maximalen Kontaktwiderstand von 50 mΩ ausgelegt Durchschlagsfestigkeit: 2.000 Vac
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+260°C
Öffnungstemperatur:
+250°C
Schließtemperatur:
+210°C
Schaltkonfiguration:
1-poliger Öffner
Kontaktbelastbarkeit:
15A
Kontaktnennspannung:
120 → 250V ac
Anschlussart:
Schnellverbindung
Reset-Typ:
Automatisch
Weitere Suchbegriffe: honeywell bimetallschalter, bimetall thermostat, 2282529, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Honeywell, 2455RC9082467L250, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074572
ab € 15,11*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,23*
Zubehör
RS Pro
7074584
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.