Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Hängewaage 50kg / Auflösung 100 g, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281931
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCB 50 K 100 +CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage max 50kg kern
Wägebereich = 50kg
Typ = Hängewaage
Auflösung = 100 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Nein
Weitere Informationen:
Wägebereich:
50kg
Typ:
Hängewaage
Auflösung:
100 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hängewaage kern, hängewaage, 2281931, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, HCB50K100+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.