Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Hängewaage 20kg / Auflösung 10 g, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281930
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCB 20K10 +CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage kern
Wägebereich = 20kg
Typ = Hängewaage
Auflösung = 10 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Nein
Weitere Informationen:
Wägebereich:
20kg
Typ:
Hängewaage
Auflösung:
10 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hängewaage 10g, hängewaage, 2281930, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, HCB20K10+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.