Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Hängewaage mit Zählfunktion 50kg / Auflösung 0,1 kg, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2281839
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CH 50K100 +CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage max 50kg kern
Wägebereich = 50kg
Typ = Hängewaage
Auflösung = 0,1 kg
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Ja
Weitere Informationen:
Wägebereich:
50kg
Typ:
Hängewaage
Auflösung:
0,1 kg
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängewaage kern, hängewaage, 2281839, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, CH50K100+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.