| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2281569 Herst.-Nr.: 2281569 EAN/GTIN: 5059044280898 |
| |
|
| | |
| Anzahl Schlüsselprofile = 13 Schlüsseltyp = Schaltschrankschlüssel Gehäusematerial = Zinkdruckguss, Glasfaserverstärkter Kunststoff Finish = Zink
Universal-JointKey Quadro-Schaltschrankschlüssel von RS Pro Wenn Sie Schaltschrankschlüssel benötigen, RS Pro hat die perfekte Lösung für Sie. Wir freuen uns, dieses hochwertige Gerät vorzustellen, das ein wunderbares Stück Technik mit durchdachten Funktionen ist. Bei der Inspektion fühlt sich der Universalschlüssel gut in der Hand an und bietet eine Reihe von Verriegelungsoptionen mit 360°-Drehung und wechselnden Formen für eine Vielzahl von Anwendungen.Warum sollten Sie sich für diesen Schaltschrankschlüssel entscheiden?Der Universal-Schlüsselschlüssel ist ein 8-in-1-Verriegelungssystem, das bei Verwendung als T-Griff eine ausgezeichnete Ergonomie, Komfort und zusätzliche Drehmomentausbeute bietet. Dieses Design ist den Standard-Schrankschlüsselsätzen deutlich überlegen, die aus hochwertigen Materialien wie Zinkdruckguss und Durable Glas-Polymer bestehen. Die Aufbewahrung ist einfach, der Schlüssel lässt sich vollständig zusammenklappen, sodass er gut in Ihre Tasche oder Werkzeugbox passt.Features and BenefitsJointKey Quadro Um 360° drehbare Kreuzschlüsselköpfe Kennzeichnung der Laufwerke Drehmechanismus für 8 verschiedene Profile Bildet sich zu einem T-Griff mit höherem Drehmoment Aus verstärktem Glasfaserkunststoff Aus Zinkguss (GD-Zn) Technische DatenAbmessungen: 130 x 38 mm Quadratische Buchsengröße: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm Dreiecksockelgröße: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm Universeller 1/4-Zoll-Bithalter mit Magnet 1/4-Zoll-Vierkant zum Halten von Steckschlüssel Konische Form: 3,5 mm Gewicht: 105 g.AnwendungenElektro-, Gas- und Wasserschaltschrankverschlüsse Verriegelungssysteme für Anlagen Abschaltsysteme Weitere Informationen: | | Anzahl Schlüsselprofile: | 13 | Schlüsseltyp: | Schaltschrankschlüssel | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss, Glasfaserverstärkter Kunststoff | Finish: | Zink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, 2281569, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, RS PRO, B4457RS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Cross Wrenches & Control Cabinet Keys |
| | |
| |