Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex S Messing Kabelrohr Befestigung Anschlussstück M25 25mm Silber Nickelplattiert-Finish IP40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2279674
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296010R0102 S25/M25/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = Anschlussstück
Gewindegröße = M25
Material = Messing
Farbe = Silber
Schutzart = IP40
Finish = Nickelplattiert
Serie = S

Gerade Verschraubungen. Fest, Typ A. Für die Befestigung in Ausbrüchen mithilfe einer Sicherungsmutter. Drehbar, Typ B. Für Ausbrüche oder Gewindeeinführungen.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
Anschlussstück
Gewindegröße:
M25
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Schutzart:
IP40
Finish:
Nickelplattiert
Serie:
S
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, anschluß-stück messing, anschluss stück, adaptaflex kabelrohr, 2279674, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296010R0102S25M25B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,45*
€ 170,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,32*
€ 169,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,94*
€ 164,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,96*
€ 152,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 121,23*
€ 144,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,42*
€ 121,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296010R0086 S25/10M
ab € 62,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.