Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Titanlegierung, M4 x 0.7mm, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Titanlegierung, M4 x 0.7mm, 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2278249
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2278249
EAN/GTIN:
     5056111962909
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M4
Länge = 30mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Titanlegierung
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.7mm
Erfüllte Normen = DIN 912

Gewinde in Übereinstimmung mit DIN-Standard 912 / ISO-Standard 4762. Erfordert einen Innensechskantschlüssel Wir bieten eine breite Palette an Innensechskantschrauben aus Titan an, erhältlich in verschiedenen Gewindemaßen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Falls Titan nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir auch Innensechskantschrauben aus blankem, glanzverzinktem Stahl sowie aus Edelstahl A2 (304) und A4 (316) (jeweils gemäß DIN 912) an.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M4
Länge:
30mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Titanlegierung
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.7mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, zylinderschraube din 912 metrisch feingewinde m4, din 912 metrisch, din 912 metrisch m4, 2278249, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, ISO7380, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 19,30*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 19,22*
Zubehör
RS Pro
609556
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.