Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SPB Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 25mm nom. flexibel A ø 26mm I ø 21.4mm x 10m IP54


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275335
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     SPB25/10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 25mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 26mm
Farbe = Metall
Innendurchmesser = 21.4mm
Länge = 10m
Schutzart = IP54
Beschichtungsmaterial = PVC + Umflechtung aus verzinktem Stahl
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = SPB
Biegeradius min. = 55 mm

Abgeschirmtes Leerrohr zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen. Ein schraubenförmiges Leerrohr aus galvanisiertem Stahl mit einem widerstandsfähigen PVC-Deckel und einem schützenden Außengeflecht aus galvanisiertem Stahl für eine leistungsstarke Unterdrückung elektromagnetischer Störungen, hohe UV-Beständigkeit und effektiven mechanischen Schutz. EMV-Abschirmung 74 dB @ 1 MHz IP54 (mit Verschraubungen) Betriebstemperatur: -5 °C bis +70 °C. Druckfestigkeit 1500 N/50 mm Zugfestigkeit: 1000 N Flammhemmend gemäß EN 50086
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
25mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
26mm
Farbe:
Metall
Innendurchmesser:
21.4mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP54
Beschichtungsmaterial:
PVC + Umflechtung aus verzinktem Stahl
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
SPB
Biegeradius min.:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 2275335, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, SPB2510M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,96*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 21,296* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 287,12*
€ 341,67
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 285,07*
€ 339,23
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 281,37*
€ 334,83
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 244,34*
€ 290,76
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 231,48*
€ 275,46
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 212,96*
€ 253,42
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296040R0141 SPB25/M25/B
ab € 128,27*
Zubehör
RS Pro
1865404
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.