Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SPB Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 16mm nom. flexibel A ø 17.5mm I ø 13mm x 10m IP54


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275313
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     SPB16/10M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 16mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 17.5mm
Farbe = Metall
Innendurchmesser = 13mm
Länge = 10m
Schutzart = IP54
Beschichtungsmaterial = PVC + Umflechtung aus verzinktem Stahl
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = SPB
Biegeradius min. = 84 x 30 mm

Abgeschirmtes Leerrohr zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen. Ein schraubenförmiges Leerrohr aus galvanisiertem Stahl mit einem widerstandsfähigen PVC-Deckel und einem schützenden Außengeflecht aus galvanisiertem Stahl für eine leistungsstarke Unterdrückung elektromagnetischer Störungen, hohe UV-Beständigkeit und effektiven mechanischen Schutz. EMV-Abschirmung 74 dB @ 1 MHz IP54 (mit Verschraubungen) Betriebstemperatur: -5 °C bis +70 °C. Druckfestigkeit 1500 N/50 mm Zugfestigkeit: 1000 N Flammhemmend gemäß EN 50086
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
16mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
17.5mm
Farbe:
Metall
Innendurchmesser:
13mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP54
Beschichtungsmaterial:
PVC + Umflechtung aus verzinktem Stahl
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
SPB
Biegeradius min.:
84 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 2275313, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, SPB1610M), Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,28*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 11,228* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 156,03*
€ 185,68
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 153,11*
€ 182,20
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 150,03*
€ 178,54
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 139,79*
€ 166,35
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 132,43*
€ 157,59
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 112,28*
€ 133,61
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296040R0116 SPB16/M16/B
ab € 68,88*
Zubehör
RS Pro
1865381
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.