Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7, EN20345 S1P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275178
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MIAMISPNO41
EAN/GTIN:
     3295249198831
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Stahl
Schuhgröße JP/CN = 25,5
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Stahl
Schuhgröße JP/CN:
25,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,87*
€ 30,99*
€ 6,90*
ab € 24,25*
€ 33,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.