Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Orange, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275113
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     BROOKS3NO39
EAN/GTIN:
     3295249230425
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 24,5

Der Sicherheitsturnschuh Delta Plus, Serie, in der Serie ″Brooklyn-S3″, hat eine Größe von 6. Optimale Stabilisierung des Fußes beim Gehen erhöhte Sichtbarkeit.Gesteppter Kragen und Zunge Reduzierung der Druckpunkte an der Schnürung Außensohle mit Gummi-Zehenschutz Verstärkter Schutz des Vorderfußs
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
24,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,50*
€ 88,08*
€ 5,90*
ab € 69,36*
€ 94,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,08*
€ 104,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,50*
€ 77,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.