Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler TICO 731 Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Positionen, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2274922
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Zählmodus = Positionen
Anzeigentyp = LED
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Transistor
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 7 mm
Zählfrequenz max. = 7.5kHz
Serie = TICO 731

Null/einzelne Voreinstellung - Zähler/Tachometer/Zeitgeber. Multifunktions-Einheiten sind in einem Tafelmontage-Gehäuse untergebracht (DIN 43700) Vorskalierungs-Option - Multiplizierer programmierbar von 0,001 bis 9,999 (Zähler- und Tachometermodi) Die Einheit kann in allen drei Modi eingestellt werden: Zähler-Modus; Tachometer-Modus; Zeitmessanzeige-Modus Zähler-Modus: Kann für Quadratur, Differenzial, Digit/Richtung programmiert werden Tachometer-Modus: eingehende Impulse stellen die Zeit für Zähler pro Tür dar, die vorausgewählt werden kann. Überdrehzahl oder Unterdrehzahl kann ebenfalls angegeben werden. Modus Zeitmessanzeige: programmierbare Zeitbereiche und Dezimalpunkt Tafelausschnitt, 45 x 45 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Zählmodus:
Positionen
Anzeigentyp:
LED
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Transistor
Zählrichtung:
Bidirektional
Ziffernhöhe:
7 mm
Zählfrequenz max.:
7.5kHz
Serie:
TICO 731
Weitere Suchbegriffe: Positionsanzeige, Positionsanzeiger, Stellungsanzeige, Stellungsanzeiger, impulszähler hengstler, positionsanzeiger, 2274922, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0731506, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,72*
€ 174,43*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 191,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.