Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Sr. Vorkonfektionierte Litze 12AWG, 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2274748
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2174811213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg 12
litze
Serie = Mini-Fit Sr.
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Drahtgröße = 12AWG
Kabellänge = 225mm

Die Molex vorCrimp-Anschlussleitung Mini-Fit Sr Buchse auf Anschlusskabel, vergoldet (Au), 225,00mm Länge, 10 AWG, schwarzEinfache, kostengünstige Lösung für den Versuchsaufbau Vorproduktion und Massenproduktion erforderlich
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Fit Sr.
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
12AWG
Kabellänge:
225mm
Weitere Suchbegriffe: molex litzen, 2274748, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2174811213, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.